Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-C5 CABLETIE,STD,7.4IN,NYL,GR,PK100 - PLT2S-C5

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-C5 CABLETIE,STD,7.4IN,NYL,GR,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983547616

Artikelnummer

PANPLT2S-C5

Herstellernummer

PLT2S-C5

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Green