Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-C54 CABLETIE,STD,7.4IN,NYL,FY,PK100 - PLT2S-C54

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-C54 CABLETIE,STD,7.4IN,NYL,FY,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - gelb

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983342846

Artikelnummer

PANPLT2S-C54

Herstellernummer

PLT2S-C54

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

gelb

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, Nylon, Fluorescent Yellow