Startseite

PANDUIT - PANPLT2S-C71 FASCETTA PEEK AUTOBLOCCANTE STANDARD, 18 - PLT2S-C71

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT2S-C71 FASCETTA PEEK AUTOBLOCCANTE STANDARD, 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 188 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983031283

Artikelnummer

PANPLT2S-C71

Herstellernummer

PLT2S-C71

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

188 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

668 N

Betriebstemperatur:

260...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 7.4L (188mm), Standard, PEEK, Translucent Brown