PANDUIT - PANPLT2S-M2 CABLETIE,STD,7.4IN,RD,PK1000 - PLT2S-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 188 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - rot
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983549184
Artikelnummer
PANPLT2S-M2
Herstellernummer
PLT2S-M2
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
188 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
rot
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


