Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-L CBLTIE,LTHEAVY,11.4IN,NYL,NATURAL,PK50 - PLT3H-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-L CBLTIE,LTHEAVY,11.4IN,NYL,NATURAL,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983543007

Artikelnummer

PANPLT3H-L

Herstellernummer

PLT3H-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Nylon, Natural