PANDUIT - PANPLT3H-L0 CABLETIE,LH,11.4IN,WR BL,PK50 - PLT3H-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
0074983540778
Artikelnummer
PANPLT3H-L0
Herstellernummer
PLT3H-L0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black


