PANDUIT - PANPLT3H-L86 CABLETIE,LH,11.1IN,METDETNYL,LBU,PK50 - PLT3H-L86

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 282 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
50 ST
EAN
0074983030057
Artikelnummer
PANPLT3H-L86
Herstellernummer
PLT3H-L86
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
282 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


