Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-TL CBLTIE,LTHEAVY,11.4IN,NYL,NATURAL,PK250 - PLT3H-TL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-TL CBLTIE,LTHEAVY,11.4IN,NYL,NATURAL,PK250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983387670

Artikelnummer

PANPLT3H-TL

Herstellernummer

PLT3H-TL

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Nylon, Natural