Startseite

PANDUIT - PANPLT3H-TL0 FASCETTA CARICO RIDOTTO NYLON6.6 290MM,N - PLT3H-TL0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3H-TL0 FASCETTA CARICO RIDOTTO NYLON6.6 290MM,N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983387687

Artikelnummer

PANPLT3H-TL0

Herstellernummer

PLT3H-TL0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black