Startseite

PANDUIT - PANPLT3I-C0 FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 290MM, NERA - PLT3I-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3I-C0 FASCETTA INTERMEDIA NYLON6.6 290MM, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983540556

Artikelnummer

PANPLT3I-C0

Herstellernummer

PLT3I-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Tie Cable, 11.4 ", sezione intermedia