Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-C0 FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, NERA - PLT3S-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-C0 FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983540679

Artikelnummer

PANPLT3S-C0

Herstellernummer

PLT3S-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

292 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Weather Resistant, Black