Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-C186 CABLETIE,STD,11.5IN,METDETPOLY,DBU,PK100 - PLT3S-C186

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-C186 CABLETIE,STD,11.5IN,METDETPOLY,DBU,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 291 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983114566

Artikelnummer

PANPLT3S-C186

Herstellernummer

PLT3S-C186

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

291 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

133 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 11.5L (291mm), Standard, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue