PANDUIT - PANPLT3S-C702Y CABLETIE,STD,11.6IN,HALAR,MN,PK100 - PLT3S-C702Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 295 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.4 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983447398
Artikelnummer
PANPLT3S-C702Y
Herstellernummer
PLT3S-C702Y
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
295 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...125 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja