Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-C76 CABLETIE,STD,11.6IN,TEFZEL,AQ,PK100 - PLT3S-C76

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-C76 CABLETIE,STD,11.6IN,TEFZEL,AQ,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548255

Artikelnummer

PANPLT3S-C76

Herstellernummer

PLT3S-C76

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

292 mm

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, 11.6L (295mm) Standard, Tefzel, Aqua