Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-M FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, NATUT - PLT3S-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-M FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, NATUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983540617

Artikelnummer

PANPLT3S-M

Herstellernummer

PLT3S-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

292 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 11.5L (292mm) Standard, Nylon, Natural