PANDUIT - PANPLT3S-M0 FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, NERA - PLT3S-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 292 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983540624
Artikelnummer
PANPLT3S-M0
Herstellernummer
PLT3S-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
292 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


