PANDUIT - PANPLT3S-M6 FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 292MM, BLUE - PLT3S-M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 292 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983564873
Artikelnummer
PANPLT3S-M6
Herstellernummer
PLT3S-M6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
292 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja


