Startseite

PANDUIT - PANPLT3S-M702Y CABLETIE,STD,11.6IN,HALAR,MN,PK1000 - PLT3S-M702Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT3S-M702Y CABLETIE,STD,11.6IN,HALAR,MN,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 295 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983447404

Artikelnummer

PANPLT3S-M702Y

Herstellernummer

PLT3S-M702Y

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

295 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...125 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 11.6L (295mm) Standard, Halar, Maroon