PANDUIT - PANPLT4H-C CABLETIE,LH,14.5IN,NAT,PK100 - PLT4H-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 368 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
0074983564934
Artikelnummer
PANPLT4H-C
Herstellernummer
PLT4H-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
368 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Nylon, Natural


