PANDUIT - PANPLT4H-L76 CABLETIE,LH,14.6IN,TEFZEL,AQ,PK50 - PLT4H-L76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandlänge - 371 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
50 ST
EAN
0074983540891
Artikelnummer
PANPLT4H-L76
Herstellernummer
PLT4H-L76
Hersteller
PAN
Bandlänge:
371 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Cable Tie, 14.6L (371mm), Light-Heavy, Tefzel, Aqua


