Startseite

PANDUIT - PANPLT4H-L86 CABLETIE,LH,14.4IN,METDETNYL,LBU,PK50 - PLT4H-L86

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4H-L86 CABLETIE,LH,14.4IN,METDETNYL,LBU,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 366 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983030071

Artikelnummer

PANPLT4H-L86

Herstellernummer

PLT4H-L86

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

366 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 14.4L (368mm), Light-Heavy, Metal Detectable Nylon, Light Blue