PANDUIT - PANPLT4H-TL0 FASCETTA CARICO RIDOTTO NYLON6.6 368MM,N - PLT4H-TL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 368 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.9 mm
Packung
250 ST
EAN
0074983539420
Artikelnummer
PANPLT4H-TL0
Herstellernummer
PLT4H-TL0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
368 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


