Startseite

PANDUIT - PANPLT4H-TL109 CABLETIE,LH,14.5IN,POLY,GR,PK250 - PLT4H-TL109

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4H-TL109 CABLETIE,LH,14.5IN,POLY,GR,PK250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983539475

Artikelnummer

PANPLT4H-TL109

Herstellernummer

PLT4H-TL109

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Polypropylene, Green