Startseite

PANDUIT - PANPLT4I-C0 CABLETIE,INT,14.5IN,WR,BL,PK100 - PLT4I-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4I-C0 CABLETIE,INT,14.5IN,WR,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.7 mm

  • Bandlänge - 371 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983540730

Artikelnummer

PANPLT4I-C0

Herstellernummer

PLT4I-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.7 mm

Bandlänge:

371 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, 14.5L (368mm), Intermediate, Weather Resistant, Black