PANDUIT - PANPLT4S-C186 CABLETIE,STD,14.4IN,METDETPOLY,DBU,PK100 - PLT4S-C186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 366 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.4 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
0074983114597
Artikelnummer
PANPLT4S-C186
Herstellernummer
PLT4S-C186
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
366 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


