PANDUIT - PANPLT4S-C30 CABLETIE,STD,14.5IN,HS,BL,PK100 - PLT4S-C30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 368 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983547845
Artikelnummer
PANPLT4S-C30
Herstellernummer
PLT4S-C30
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
368 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
115...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


