Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-C6 CABLETIE,STD,14.5N,NYL,BU,PK100 - PLT4S-C6

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-C6 CABLETIE,STD,14.5N,NYL,BU,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983547777

Artikelnummer

PANPLT4S-C6

Herstellernummer

PLT4S-C6

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 14.5L (368mm), Standard, Nylon, Blue