Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-C86 FASCETTA METAL DETECTABLE STANDARD 366MM - PLT4S-C86

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-C86 FASCETTA METAL DETECTABLE STANDARD 366MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 366 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983030033

Artikelnummer

PANPLT4S-C86

Herstellernummer

PLT4S-C86

Hersteller

PAN

Bandlänge:

366 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Fascetta per Cavi, Metallo rilevabile, Nylon 6.6 (Poliammide)