Startseite

PANDUIT - PANPLT4S-M0 FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 368MM, NERA - PLT4S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT4S-M0 FASCETTA STANDARD NYLON 6.6 368MM, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983540945

Artikelnummer

PANPLT4S-M0

Herstellernummer

PLT4S-M0

Hersteller

PAN

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 14.5L (368mm), Standard, Weather Resistant, Black