PANDUIT - PANPLT4S-M109 CABLETIE,STD,14.5IN,POLY,GR,PK1000 - PLT4S-M109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 368 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983548392
Artikelnummer
PANPLT4S-M109
Herstellernummer
PLT4S-M109
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
368 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-60...115 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


