PANDUIT - PANPLT4S-M69 FASCETTA FLAME RETARDANT STANDARD, 368MM - PLT4S-M69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 368 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.3 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
EAN
0074983385614
Artikelnummer
PANPLT4S-M69
Herstellernummer
PLT4S-M69
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
368 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
100...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


