Startseite

PANDUIT - PANPLT5H-L CABLETIE,H,17.7IN,NYL,NAT,PK50

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT5H-L CABLETIE,H,17.7IN,NYL,NAT,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 450 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983540983

Artikelnummer

PANPLT5H-L

Herstellernummer

PLT5H-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

450 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

778 N

Betriebstemperatur:

0...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 17.7L (450mm), Heavy, Nylon, Natural