Startseite

PANDUIT - PANPLT5H-L0 CABLETIE,H,17.7IN,WR,BL,PK50 - PLT5H-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT5H-L0 CABLETIE,H,17.7IN,WR,BL,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 450 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983541034

Artikelnummer

PANPLT5H-L0

Herstellernummer

PLT5H-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

450 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

778 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 17.7L (450mm), Heavy, Weather Resistant, Black