Startseite

PANDUIT - PANPLT5S-C CABLETIE,STD,17.5IN,NAT,PK100 - PLT5S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT5S-C CABLETIE,STD,17.5IN,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bandlänge - 445 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983540853

Artikelnummer

PANPLT5S-C

Herstellernummer

PLT5S-C

Hersteller

PAN

Bandlänge:

445 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 17.5L (445mm), Standard, Nylon, Natural