Startseite

PANDUIT - PANPLT5S-M0 CABLETIE,STD,17.5IN,WR BL,PK1000 - PLT5S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT5S-M0 CABLETIE,STD,17.5IN,WR BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 445 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983540884

Artikelnummer

PANPLT5S-M0

Herstellernummer

PLT5S-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

445 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 17.5L (445mm), Standard, Weather Resistant, Black