Startseite

PANDUIT - PANPLT6H-C CABLETIE,H,20.9IN,NYL,NAT,PK100 - PLT6H-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6H-C CABLETIE,H,20.9IN,NYL,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 530 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983387762

Artikelnummer

PANPLT6H-C

Herstellernummer

PLT6H-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

530 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 20.9L (530mm), Heavy, Nylon, Natural