PANDUIT - PANPLT6H-L CABLETIE,H,20.9IN,NYL,NAT,PK50 - PLT6H-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 8.9 mm
Bandlänge - 530 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 2 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
50 ST
EAN
0074983541058
Artikelnummer
PANPLT6H-L
Herstellernummer
PLT6H-L
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
8.9 mm
Bandlänge:
530 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
778 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
nein