Startseite

PANDUIT - PANPLT6H-L0 CABLETIE,H,20.9IN,WR,BL,PK50 - PLT6H-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6H-L0 CABLETIE,H,20.9IN,WR,BL,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 530 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983541072

Artikelnummer

PANPLT6H-L0

Herstellernummer

PLT6H-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

530 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, 20.9L (530mm), Heavy, Weather Resistant, Black