Startseite

PANDUIT - PANPLT6LH-L CABLETIE,LH,21.9IN,NYL,NAT,PK50 - PLT6LH-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT6LH-L CABLETIE,LH,21.9IN,NYL,NAT,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 556 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983368914

Artikelnummer

PANPLT6LH-L

Herstellernummer

PLT6LH-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

556 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 21.9L (556mm), Light-Heavy, Nylon, Natural