Startseite

PANDUIT - PANPLT7LH-C0 CABLETIE,LH,24.7IN,WR,BL,PK100 - PLT7LH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT7LH-C0 CABLETIE,LH,24.7IN,WR,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 627 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983387366

Artikelnummer

PANPLT7LH-C0

Herstellernummer

PLT7LH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

627 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 24.7L (627mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black