Startseite

PANDUIT - PANPLT8LH-L0 CABLETIE,LH,27.6IN,WR,BL,PK50 - PLT8LH-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT8LH-L0 CABLETIE,LH,27.6IN,WR,BL,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 701 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983541805

Artikelnummer

PANPLT8LH-L0

Herstellernummer

PLT8LH-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

701 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, 27.6L (701mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black