Startseite

PANDUIT - PANPLT9LH-C30 CABLETIE,LH,30.5IN,HS,BL,PK100 - PLT9LH-C30

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLT9LH-C30 CABLETIE,LH,30.5IN,HS,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 775 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983541829

Artikelnummer

PANPLT9LH-C30

Herstellernummer

PLT9LH-C30

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

775 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...115 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, 30.5L (775mm), Light-Heavy, Heat Stabilized, Black