PANDUIT - PANPLWP1M-D FASCETTA AD ANCORAGGIO NY6.6 NAT. 2.5X10 - PLWP1M-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 109 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.1 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
500 ST
EAN
0074983543069
Artikelnummer
PANPLWP1M-D
Herstellernummer
PLWP1M-D
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
109 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


