Startseite

PANDUIT - PANPLWP1M-D0 PANTYWPMTIE,WR NYL,MINI,4,TS80,BLK,P500 - PLWP1M-D0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLWP1M-D0 PANTYWPMTIE,WR NYL,MINI,4,TS80,BLK,P500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 109 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983568062

Artikelnummer

PANPLWP1M-D0

Herstellernummer

PLWP1M-D0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

109 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Wing Push Mount Tie, 4.3L (109mm), Miniature, Weather Resistant, Black