Startseite

PANDUIT - PANPLWP1S-D FASCETTA AD ANCORAGGIO NY6.6 NAT. 4.8X13 - PLWP1S-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPLWP1S-D FASCETTA AD ANCORAGGIO NY6.6 NAT. 4.8X13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 132 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983543083

Artikelnummer

PANPLWP1S-D

Herstellernummer

PLWP1S-D

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

132 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Steckanker/Stecknase

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Wing Push Mount Tie, 5.2L (132mm), Standard, Nylon, Natural