PANDUIT - PANPMDR-0 MARKERTAPE,PES,8FTRL,0,LGND,WH,PK10 - PMDR-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Länge - 2.4 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
0074983971220
Artikelnummer
PANPMDR-0
Herstellernummer
PMDR-0
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Länge:
2.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, 0 legend only


