PANDUIT - PANPMDR-8 MARKERTAPE,PES,8FTRL,8,LGND,WH,PK10 - PMDR-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
0074983971305
Artikelnummer
PANPMDR-8
Herstellernummer
PMDR-8
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, 8 legend only


