Startseite

PANDUIT - PANPMDR-9 PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,9 LEG - PMDR-9

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-9 PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,9 LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971312

Artikelnummer

PANPMDR-9

Herstellernummer

PMDR-9

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, 9 legend only