Startseite

PANDUIT - PANPMDR-D PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,D LEG - PMDR-D

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-D PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,D LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Länge - 2.4 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971350

Artikelnummer

PANPMDR-D

Herstellernummer

PMDR-D

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Länge:

2.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, D legend only