Startseite

PANDUIT - PANPMDR-MIN PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,- LEG - PMDR-MIN

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-MIN PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,- LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

  • Länge - 2.4 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971664

Artikelnummer

PANPMDR-MIN

Herstellernummer

PMDR-MIN

Hersteller

PAN

Ausführung:

Rollenform

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Länge:

2.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, Minus symbol only